3M - 3M GTI-3000 9/3 Y/G tynnvegget varmkrymprør uten lim, halogenfri - 7000099256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
9,0000000000001 mmIndre diameter etter krymping:
2,9999999999999 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9,0000000000001 mm
Indre diameter etter krymping - 2,9999999999999 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
3M GTI-3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
00638060414293
Elnummer
1803720
Leverandørens varenummer
7000099256
Typebeskrivelse
1803720
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9,0000000000001 mm
Indre diameter etter krymping:
2,9999999999999 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
40,69...40,69 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
1 m
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
UL-godkjenning:
nei