3M - 3M HDCW 110/30-1000 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - HDCW 110/30-1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 55 mm
Indre diameter etter krymping - 15 mm
Nominellt tverrsnitt fra/til - 30...110 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046719067107
Elnummer
1813173
Leverandørens varenummer
HDCW 110/30-1000
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp HDCW reparasjonsflak/krympehylse m/lås
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
55 mm
Indre diameter etter krymping:
15 mm
Nominellt tverrsnitt fra/til:
30...110 mm²
Lengde:
1000 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja