3M - 3M HDCW 140/40-1200 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - HDCW 140/40-1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 145,034 mm
Indre diameter etter krymping - 40 mm
Nominellt tverrsnitt - 40...140 mm²
Lengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719067190
Elnummer
1813179
Leverandørens varenummer
HDCW 140/40-1200
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp HDCW reparasjonsflak/krympehylse m/lås
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
145,034 mm
Indre diameter etter krymping:
40 mm
Nominellt tverrsnitt:
40...140 mm²
Lengde:
1200 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja