3M - 3M HDCW 140/40-500 Varmkrympflak m/lim og alum.lås, - HDCW 140/40-500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 132,08 mm
Indre diameter etter krymping - 40 mm
Nominellt tverrsnitt - 40...140 mm²
Lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719067145
Elnummer
1813165
Leverandørens varenummer
HDCW 140/40-500
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp HDCW reparasjonsflak/krympehylse m/lås
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
132,08 mm
Indre diameter etter krymping:
40 mm
Nominellt tverrsnitt:
40...140 mm²
Lengde:
500 mm
For kabel med utvendig diameter:
40...140 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
3,2 mm
Halogenfri:
Ja