3M - 3M HSR-3000 18/6 CR tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, klar - HSR-3000 18/6 CR

3M
KopierKopier
3M - 3M HSR-3000 18/6 CR tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 18 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

08712403551691

Elnummer

1813151

Leverandørens varenummer

HSR-3000 18/6 CR

Typebeskrivelse

1813151

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

18 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Nominellt tverrsnitt:

162,78...162,78 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

135...135 °C

Gjennomsiktig:

Ja

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

3M HSR-3000 18/6 CR tynnvegget varmkrympslange uten lim, halogenfri, RoHS kompatibel, transparent, 18,0-6,0mm, 5m pr rull