3M - 3M LUB-I/3,8 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte - LUB-I/3,78

3M
KopierKopier
3M - 3M LUB-I/3,8 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Emballasje:

Bøtte
Se tilgjengelige varianterFlakong
Se tilgjengelige varianterTube

Innhold:

3780 ml
Se tilgjengelige varianter200 ml
Se tilgjengelige varianter950 ml

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabel - Ja

  • Egnet for rør - nei

  • Emballasje - Bøtte

  • Innhold - 3780 ml

  • Nettovekt - 3827 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

03134375298575

Elnummer

1870003

Leverandørens varenummer

LUB-I/3,78

Typebeskrivelse

3M Glidemiddel for kabeltrekking

Egnet for kabel:

Ja

Egnet for rør:

nei

Emballasje:

Bøtte

Innhold:

3780 ml

Nettovekt:

3827 g

Kan brukes på kunsstoff:

Ja

Kan brukes på metall:

Ja

Kan brukes på betong:

Ja

Anvendbar på våte overflater:

Ja

Egnet for drikkevann:

nei

Form:

Gel

Vannløslig:

Ja

Syrefri:

Ja

3M LUB-I/3,8 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte