3M - 3M LUB-WT/3,78 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte, temperaturgrense -8ºC - LUB-WT/3,78

3M
KopierKopier
3M - 3M LUB-WT/3,78 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte, temperaturgrense -8ºC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innhold - 3780 ml

  • Anvendbar på våte overflater - Ja

  • Egnet for drikkevann - nei

  • Form - Gel

  • Vannløslig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

03134375314589

Elnummer

1870000

Leverandørens varenummer

LUB-WT/3,78

Typebeskrivelse

1870000

Innhold:

3780 ml

Anvendbar på våte overflater:

Ja

Egnet for drikkevann:

nei

Form:

Gel

Vannløslig:

Ja

3M LUB-WT/3,78 Glidemiddel for kabeltrekking, 3,8 liter pr bøtte, temperaturgrense -8ºC