3M - 3M SFTW-202 tynnvegget varmkrympslange uten lim, selvslukkende, sort, 76-38mm, 25m pr rull - SFTW 202A 76.0 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712403019498
Elnummer
1861784
Leverandørens varenummer
SFTW 202A 76.0 BK
Typebeskrivelse
3M Varmkrympslange SFTW-202, tynnvegget uten lim
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
76 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominellt tverrsnitt:
2901,86...2901,86 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
1,3 mm
Lengde:
25 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


