3M - 3M SKE 25/63 Varmkrymp endekopp m/lim - SKE 25/63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
63 mmIndre diameter etter krymping:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter før krymping - 63 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Totallengde etter krymping - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
00638060414019
Elnummer
1165908
Leverandørens varenummer
SKE 25/63
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp endekopp m/lim
Indre diameter før krymping:
63 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Totallengde etter krymping:
160 mm
3M SKE 25/63 Varmkrymp endekopp m/lim