3M - 3M Temflex™ 1500 Isolasjons- og merketape, gul/grønn, 19mm x 20m - Temflex 1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001895906398
Elnummer
1812525
Leverandørens varenummer
Temflex 1500
Typebeskrivelse
3M Temflex™ Isolasjons- og merketape
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn-gul
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
90...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


