3M - Klemme 314, 0,5-1,5mm², blå pose a 50 stk - 1202293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00054007092308
Elnummer
1202293
Leverandørens varenummer
1202293
Typebeskrivelse
1202293
3M™ Scotchlok™ 314 koblingsklemme er selvstrippende, flammehemmende og fuktsikker, med en unik «U»-kontakt, som gir pålitelig elektrisk kontakt. 3M™ Scotchlok™ 314 koblingsklemme er en fukt- og flammehemmende elektrisk kobling for to eller tre kabelender. Klemmen har en unik «U»-kontakt, som gir pålitelig elektrisk kontakt, som enkelt klikkes igjen uten at kabelen strippes eller vris. Kobler sammen 0,5 mm² til 1,5 mm² kabler. Klemmen har et aktivt fjærledd for å drive U-kontakten ned i kontakten. Etter hvert som «U»-kontakten presses inn i kontakten, tar den tak i lederne og fortrenger isolasjonen.