3M - Kobberstrømpe 25mm²x50m - 7000032599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Lengde - 7600 mm
Høyde på leder ca. - 2,38 mm
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4001895154140
Elnummer
1169218
Leverandørens varenummer
7000032599
Typebeskrivelse
1169218
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
7600 mm
Høyde på leder ca.:
2,38 mm
Isolert:
nei
3M Kobberstrømpe, flettet og fortinnet, totalt tverrsnitt er 25mm², 50m pr rull,
Obs rulla a 50m
Obs rulla a 50m