3M - Peltor G3000 Solaris vernehjelm - G3000NUV-VI

3M
KopierKopier
3M - Peltor G3000 Solaris vernehjelm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hetteform (standard)

  • Materiale - ABS

  • Farge - Hvit

  • Oppheng - 4-punkt

  • Innstilling - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318640053694

Elnummer

8858310

Leverandørens varenummer

G3000NUV-VI

Typebeskrivelse

3M Verneprodukter / hjelmer

Modell / utførelse:

Hetteform (standard)

Materiale:

ABS

Farge:

Hvit

Oppheng:

4-punkt

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

Med øreklokker:

nei

Med ansiktsskjerm:

nei

Med nakkebeskyttelse:

nei

Vekt:

0 g

3M Peltor™ G3000 Solaris™ vernehjelm, G3000NUV-VI, ventilert, UV-indikator, rattstramming, hvit