3M - Peltor G3000 Solaris vernehjelm - G3000NUV-RD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Materiale - ABS
Farge - Rød
Oppheng - 4-punkt
Innstilling - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318640053687
Elnummer
8858311
Leverandørens varenummer
G3000NUV-RD
Typebeskrivelse
3M Verneprodukter / hjelmer
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Materiale:
ABS
Farge:
Rød
Oppheng:
4-punkt
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
Vekt:
0 g
3M Peltor™ G3000 Solaris™ vernehjelm, G3000NUV-RD, ventilert, UV-indikator, rattstramming, rød


