3M - Peltor Hørselvern DAB+ FM Hodebøyle - 7100113507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 31 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Svart
Oppfellbar - nei
Med radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318640067615
Elnummer
8858050
Leverandørens varenummer
7100113507
Typebeskrivelse
8858050
Demping:
31 dB
Bæremåte:
Hodebøyle
Farge:
Svart
Oppfellbar:
nei
Med radio:
Ja
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:
Andre
Vekt:
367 g
Minimum strekkfasthet:
0 N
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Beskytt hørselen samtidig som du hører på radio med 3M PELTOR DAB+ og FM radio-headset. Headsettet hjelper med å beskytte deg fra potensielt skadelig støy på arbeidsplassen og lar deg samtidig lytte til innebygd DAB+ (Digital Audio Broadcasting) eller FM radio. Headsettets store, hanskevennlige kontroller lar deg raskt søke etter, velge og lagre dine favoritter på DAB+ og FM radio. Du kan også høre innkommende anrop og signaler fra enten din tilkoblede mobiltelefon eller toveisradio.


