3M - Peltor Optime II øreklokke m - H520A-407-GQ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppfellbar - Ja
Med radio - nei
Justerbar - Ja
Vekt - 210 g
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318640033313
Elnummer
8858290
Leverandørens varenummer
H520A-407-GQ
Typebeskrivelse
3M Verneprodukter / hørselvern
Oppfellbar:
Ja
Med radio:
nei
Justerbar:
Ja
Vekt:
210 g
Foliebredde:
nei
3M Peltor Optime øreklokke H520A-407-GQ, med hodebånd, robust og komfortabel


