Telemecanique - DF102 Sikringsholder 10x38 2P 32A - DF102

KopierKopier
Telemecanique - DF102 Sikringsholder 10x38 2P  32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For sikringsstørrelse:

10 x 38 mm
Se tilgjengelige varianter14 x 51 mm

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter3

Låsbar:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Innbyggingsdybde:

56,5 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 690 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm

  • Antall poler - 2

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119407236

Elnummer

4321416

Leverandørens varenummer

DF102

Typebeskrivelse

4321416

Nominell spenning:

690 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

For sikringsstørrelse:

10 x 38 mm

Antall poler:

2

Medkoblende nulleder:

nei

Låsbar:

Ja

Optisk feilmelder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

56,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Sikringsholdere og diverse tilbehør for sikringer fra 0,5 og opp til 125A, 690V.