ABB Electrification - Tidsrelé, CT-AHD.12, Forsinket Ut, 1 c/o, 24-240V AC 24-48V DC - 1SVR500110R0000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall utganger, momentan, vekslende:

1
Se tilgjengelige varianter2

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

6 A
Se tilgjengelige varianter5 A

Høyde:

70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614350665

Elnummer

4364062

Leverandørens varenummer

1SVR500110R0000

Typebeskrivelse

Tids-, blink-, wich-rele

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Type driftspenning:

AC/DC

Merkestrøm:

6 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

63 mm

TIMER CT-AHD.12,FORS.UT,1C/O