ABB Electrification - PS 1/4/6 KNX BUS SKINNE 4 KONT - 2CDG924003R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 44607 mm
Tverrsnitt - 6 mm²
Lengde - 62 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779667586
Elnummer
4544227
Leverandørens varenummer
2CDG924003R0011
Typebeskrivelse
PS1/4/6-KNX
Antall faser:
1
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
44607 mm
Tverrsnitt:
6 mm²
Lengde:
62 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
1
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit