Eaton Electric - CPAD-00/221 Wireless Dim & Ap - 300310

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Monteringsmetode:

Innfelt
Se tilgjengelige varianterSkjult installasjon
Se tilgjengelige varianterStikkontakt

Manuell styring/håndaktivering:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Utgangseffekt fra/til:

0...100 W
Se tilgjengelige varianter0...500 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238112315

Elnummer

4560768

Leverandørens varenummer

300310

Typebeskrivelse

4560768

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

0...100 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

0 mA

Maks. bytte strøm LED:

300 W

Spenningsområde:

196...253 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Prisgunstig trådløs startpakke med 3stk 100W universal dimmeaktuatorer som dimmer fra 0W!
4stk enkle trådløse 55x55 trykknapper som ikke trenger kabling eller veggboks, 3 av trykknappene fungerer som lokal styring av hver dimmeaktuator og den sistnevnte av de trådløse trykknappene fungerer som en hovedbryter mot alle 3 dimmeaktuatorene - aktuatorer og trådløse trykknapper kommer ferdig programmert mot hverandre.
Startpakken inneholder også 1stk xComfort Bridge, den nye og smarte kontrolleren for lysstyring med DIY-app.
xComfort Bridge legger xComfort installasjonen på fingertuppene via App, enten du er en ny xComfort-installatør eller en erfaren xComfort-installatør.
Ingen ytterligere konfigurasjonsprogramvare eller programmeringskunnskaper kreves, og bidrar dermed til smarte hjem med en lav terskel. Alt du trenger å gjøre er å installere den preprogrammerte GoWireless pakken, suppler gjerne med flere dimmeaktuatorer og bryteaktuatorer og fullfør konfigurasjonen enkelt via App.
Prosessen er rask, enkel og fleksibel. Du kan bruke appen til å konfigurere og kontrollere lysene trådløst på enhetnivå, sone nivå, via scener eller ved hjelp av astrofunksjonen - scener, rom og enheter endres og justeres enkelt direkte i Appen. Den nye DIY programmeringen lar deg legge til nye smarte LED-dimmere, brytere og pluggbare aktuatorer - du kan enkelt skanne dem inn med strekkode via din smartphone/tablet eller oppdage nye enheter via appen og modeknapp på aktuator. xComfort Bridge er den raske løsningen for å administrere ditt smarte hjem på en måte som er enkel, skalerbar og fremtidsikker med xComfort.