Volution - FRESH BADEROMSVIFTE F100 - 197107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
På vegg/innfeltMonteringsarrangement:
StandardRetning:
AksialGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 160 mm
Strømningshastighet - 99 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Turtall - 2000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318111971045
Elnummer
4910586
Leverandørens varenummer
197107
Typebeskrivelse
4910586
Nominell bredde:
160 mm
Strømningshastighet:
99 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Turtall:
2000 1/min
Merkespenning:
240 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Standard
Nominell strøm:
0,06 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
33 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
97 mm