Volution - FRESH BADEROMSVIFTE F100 TH - 197109

KopierKopier
Volution - FRESH BADEROMSVIFTE F100 TH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Monteringsmetode:

Innfelt
Se tilgjengelige varianterPå vegg/innfelt

Monteringsarrangement:

Med forsinkelsesbryter
Se tilgjengelige varianterStandard

Retning:

Aksial

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 160 mm

  • Strømningshastighet - 99 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Turtall - 2000 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318111971090

Elnummer

4910595

Leverandørens varenummer

197109

Typebeskrivelse

4910595

Nominell bredde:

160 mm

Strømningshastighet:

99 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Turtall:

2000 1/min

Merkespenning:

240 V

Nettfrekvens:

50 Hz

Monteringsarrangement:

Med forsinkelsesbryter

Merkestrøm:

0,06 A

Kapslingsmateriale:

Plast

Retning:

Aksial

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Støyutslipp:

33 dB(A) re 1 pW

Med tilkoblingssett:

nei

Bredde:

160 mm

Høyde:

160 mm

Dybde:

97 mm

Baderomsvifte designet for vegg- eller takmontering i områder med behov for utlufting. Med justerbar timer justerbar 3-35 minutter og fuktsensor Ø100mm.