Samsung Electronics - Geo 12 Innedel Varmepumpe Luft/Luft - AR12TXFYBWKNEE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kjølekapasitet:
0,9...4,6 kWVarmeeffekt:
0,8...7,2 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Singlesplitt
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,9...4,6 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8806090540370
Elnummer
4910751
Leverandørens varenummer
AR12TXFYBWKNEE
Typebeskrivelse
AR12TXFYBWKNEE
Modell / utførelse:
Singlesplitt
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Modell (innvendig enhet):
Vegg (høy)
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,9...4,6 kW
Omformerstyrt:
Ja
VRF-modell:
nei
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
675
Tilkoblingsspenning:
220 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Varmeeffekt:
0,8...7,2 kW
Høyde:
299 mm
Bredde:
889 mm
Dybde:
215 mm
Farge:
Hvit
EER (kjøling):
3,95
COP (varmeapparat):
4,26
SEER (kjøling):
7,7
SCOP (oppvarming):
4,6
Antall viftetrinn:
5
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Avfuktningskapasitet:
1,5 l/h
Utvendig rørdiameter kondensavløp:
16 mm
Med luftrensefilter:
Ja
Med luktfilter:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med klokkeprogram/timer:
Ja
Innedel med tilkobling til uteluft:
nei
Vekt:
10,3 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja