Samsung Electronics - Wind-Free 09 Utedel Varmepumpe Luft/Luft (pris ekskl. HFK avgift R32) - AR09TXCACWKXEE

Samsung Electronics
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kjølekapasitet:

0,9...3,6 kW
Se tilgjengelige varianter0,9...4,8 kW

Varmeeffekt:

0,8...7,1 kW
Se tilgjengelige varianter0,8...7,3 kW

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 0,9...3,6 kW

  • Energieffektivitetsklasse kjøling - A+++

  • Omformerstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8806090559846

Elnummer

4910754

Leverandørens varenummer

AR09TXCACWKXEE

Typebeskrivelse

AR09TXCACWKXEE

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

0,9...3,6 kW

Energieffektivitetsklasse kjøling:

A+++

Omformerstyrt:

Ja

Kjølemiddel innhold:

0,92 kg

Globalt oppvarmingspotensial (GWP):

675

Tilkoblingsspenning:

220 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Merkestrøm:

220 A

Beskyttelse av enheten:

10 A

Varmeeffekt:

0,8...7,1 kW

EER (kjøling):

4,63

COP (varmeapparat):

4,74

SEER (kjøling):

8,8

SCOP (oppvarming):

5,1

Energieffektivitetsklasse varme:

A+++

Høyde:

548 mm

Bredde:

790 mm

Dybde:

285 mm

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Minste rørlengde:

3 m

Lengste rørlengde:

15 m

Maksimal høydeforskjell:

8 m

Vekt:

33 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Vår mest avanserte varmepumpe. Med bevegelsessensor, kunstig intelligens og smarthjemteknologi får du en varmepumpe som tilpasser driften etter din hverdag. Det gir deg redusert strømforbruk og høyere komfort. Samsung Nordic Wind-Free™ har dessuten vår unike teknologi for et trekkfritt inneklima.