Samsung Electronics - Wind-Free 12 Utedel Varmepumpe Luft/Luft (pris ekskl. HFK avgift R32) - AR12TXCACWKXEE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kjølekapasitet:
0,9...4,8 kWVarmeeffekt:
0,8...7,3 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,9...4,8 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling - A+++
Omformerstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wind-Free
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8806090559860
Elnummer
4910756
Leverandørens varenummer
AR12TXCACWKXEE
Typebeskrivelse
AR12TXCACWKXEE
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,9...4,8 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+++
Omformerstyrt:
Ja
Kjølemiddel innhold:
0,92 kg
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
675
Tilkoblingsspenning:
220 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Merkestrøm:
220 A
Beskyttelse av enheten:
13 A
Varmeeffekt:
0,8...7,3 kW
EER (kjøling):
3,95
COP (varmeapparat):
4,26
SEER (kjøling):
8,5
SCOP (oppvarming):
5,1
Energieffektivitetsklasse varme:
A+++
Høyde:
548 mm
Bredde:
790 mm
Dybde:
285 mm
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
15 m
Maksimal høydeforskjell:
8 m
Vekt:
33 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja