DEVI - DEVIfoil Speilvarme 70W - 62000002

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIfoil Speilvarme 70W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Effekt:

70 W
Se tilgjengelige varianter17 W
Se tilgjengelige varianter40 W

Bredde:

708 mm
Se tilgjengelige varianter274 mm
Se tilgjengelige varianter410 mm

Høyde:

524 mm
Se tilgjengelige varianter358 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Effekt - 70 W

  • Bredde - 708 mm

  • Høyde - 524 mm

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466180709

Elnummer

5402699

Leverandørens varenummer

62000002

Typebeskrivelse

Varmefolie speilvarme

Modell / utførelse:

Rektangulær

Effekt:

70 W

Bredde:

708 mm

Høyde:

524 mm

Tilkoblingsspenning:

230 V

Tykkelse:

3 mm

Selvklebende:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

2 m

Type: DEVIfoil speilvarme
Spenning: 230V
Effekt 70W
IP Klasse IP 44
Høyde: 524 mm
Bredde: 708 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C