Nobø - NOBØ VARMEPANEL TOP 1500W NTL4N 15 H=40CM IP24 230V - 82440015

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ VARMEPANEL TOP 1500W NTL4N 15 H=40CM IP24 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

1025 mm
Se tilgjengelige varianter1325 mm
Se tilgjengelige varianter1525 mm

Høyde:

400 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 1500 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690105085

Elnummer

5411135

Leverandørens varenummer

82440015

Typebeskrivelse

5411135

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

1500 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

207...253 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,5 °C

Bredde:

1025 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

6,524 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Nobø topputslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 40cm høy. 1500W, 230-240V. Farge RAL 9016. Må utstyres med valgfri NCU kontrollenhet. Kan tilkobles stikkontakt eller kobles fast med medfølgende koblingsboks.