Nobø - NOBØ U/TERM. VARMELIST 1250W NFK2X 12 H=20CM 230V - 82320712

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ U/TERM. VARMELIST 1250W NFK2X 12 H=20CM 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

1525 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm

Høyde:

200 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690105283

Elnummer

5411143

Leverandørens varenummer

82320712

Typebeskrivelse

5411143

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,844 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Nobø frontutslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 20cm høy. 1250W, 230-240V. Farge RAL 9016. Slavemodell uten termostat. Kobles fast med medfølgende koblingsboks.