Nobø - NOBØ BARNEHAGE 1000W VARMEPANEL H=40CM NTL4L 400V - 82440810

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ BARNEHAGE 1000W VARMEPANEL H=40CM NTL4L 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7030690105481

Elnummer

5411197

Leverandørens varenummer

82440810

Typebeskrivelse

5411197

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1425 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

9,252 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Nobø topputslipp Konvektorovn. Lavtemperert, max 60oC. Dobbeltisolert, IP 24. 40cm høy. 1000W, 400V. Farge RAL 9016. Må utstyres med valgfri NCU kontrollenhet. Kobles fast med medfølgende koblingsboks.