Dimplex - Dimplex Wifi Panelovn top 750W 230V - X-82840007

Glen Dimplex
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

750 W
Se tilgjengelige varianter250 W
Se tilgjengelige varianter500 W
Se tilgjengelige varianter1000 W
Se tilgjengelige varianter1250 W

Bredde:

625 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1025 mm
Se tilgjengelige varianter1325 mm

Høyde:

400 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 750 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690105702

Elnummer

5490356

Leverandørens varenummer

X-82840007

Typebeskrivelse

5490356

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

750 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

207...253 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,3 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

7...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,5 °C

Bredde:

625 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,124 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

Ja

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Dimplex WiFi topputslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 40cm høy. 750W, 230-240V. Farge RAL 9016.