Frico - IHC12 Carboninfra - 19603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1200 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
CarbonInfra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410005820
Elnummer
5491105
Leverandørens varenummer
19603
Typebeskrivelse
IHC12 Carboninfra
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1200 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
77 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
169 mm
• Maks. glødetemperatur 1200 °C
• Karbonlampe, guloransje glød, svært høy intensitet og høypolert reflektor for optimal varmespredning.
• Effekt: 1150–1750 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3 m
• IP44