Pax - HT TAMBURIN 500X1200, 125W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4019

Volution
KopierKopier
Pax - HT TAMBURIN 500X1200, 125W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

1200 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm

Vekt:

7,5 kg
Se tilgjengelige varianter6 kg

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Rett

  • Kollektortype - Andre

  • Roterbar - nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477440196

Elnummer

5800675

Leverandørens varenummer

24-4019

Typebeskrivelse

5800675

Utførelse radiator/håndkletørker:

Rett

Kollektortype:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Med brakett:

Ja

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Andre

Med tidsur:

Ja

Glansgrad:

Blank

Bredde:

500 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

100 mm

Vekt:

7,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

Ja

For bustilkobling:

nei

Programmerbar:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Kombitork som kan drivas på både vatten och/eller el av syrafast, rostfritt stål. Funktionell handdukstork med kraftfull design.Blank ytfinish. Köp till elpatron med unik timer-funktion samt/eller radiatorventil för koppling till vattenburet radiatorsystem.