Pax - Practic krom - 25-3201

Volution
KopierKopier
Pax - Practic krom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med tidsur:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Adaptiv:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Kan styres via APP (application):

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Andre

  • Kollektortype - Andre

  • Roterbar - nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7391477532013

Elnummer

5800684

Leverandørens varenummer

25-3201

Typebeskrivelse

5800684

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre

Kollektortype:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

573 mm

Høyde:

750 mm

Dybde:

114 mm

Vekt:

5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Elektrisk Handdukstork Pax Practic fast/svängbar, 573x750mm, krom.