Mediclinics - Junior Plus M88A, automatisk håndtørker i hvit plast - M88A

KopierKopier
Mediclinics - Junior Plus M88A, automatisk håndtørker i hvit plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Lydnivå (i drift):

60 dB
Se tilgjengelige varianter57 dB

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Tilkoblingseffekt varmeelement - 1500...1500 W

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - IP21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8435265806326

Elnummer

5833851

Leverandørens varenummer

M88A

Typebeskrivelse

Håndtørkere

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Tilkoblingseffekt varmeelement:

1500...1500 W

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Spenningsområde:

230...230 V

Frekvens:

50/60 Hz

Tilkoblingseffekt Vifte:

140...140 W

Lydnivå (i drift):

60 dB

Luftgjennomstrømning:

240 m³/h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

302 mm

Bredde:

253 mm

Dybde:

153 mm

Vekt:

3 kg

Vandalbeskyttelse:

nei

Med plug-in-tilkobling:

nei

ABS plast hvit, 230Vac - 50Hz, 1640W (1500W varme), IP21, kl. II, automatisk m/fotocelle