Mediclinics - DualFlow Plus M14ACS, automatisk to-hånds tørker i stålfarget plast - M14ACS

KopierKopier
Mediclinics - DualFlow Plus M14ACS, automatisk to-hånds tørker i stålfarget plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Sølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Sølv

  • Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...400 W

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8435265845097

Elnummer

5833854

Leverandørens varenummer

M14ACS

Typebeskrivelse

5833854

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Sølv

Tilkoblingseffekt varmeelement:

0...400 W

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Spenningsområde:

230...230 V

Frekvens:

50/60 Hz

Tilkoblingseffekt Vifte:

420...1100 W

Lydnivå (i drift):

72 dB

Luftgjennomstrømning:

410 m³/h

Isoleringsklasse:

I

Med duftdispenser:

Ja

Høyde:

656 mm

Bredde:

320 mm

Dybde:

228 mm

Vekt:

8,3 kg

Vandalbeskyttelse:

nei

Med plug-in-tilkobling:

nei

ABS plast stål lakk/grå, 230Vac - 50 - 60Hz, 420 - 1100W, IPx4, kl. II, automatisk (sensorstyrt)