Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 hvit - HTBP-HV-1150

KopierKopier
Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000005

Elnummer

5866200

Leverandørens varenummer

HTBP-HV-1150

Typebeskrivelse

5866200

Farge:

Hvit

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50/60 Hz

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

650 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

190 mm

Vekt:

8 kg

Med plug-in-tilkobling:

Ja

Vandalsikker. Slow start. Innbygget "NAM" og stillegående. 4-trinns filtreringssystem. 1150W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 110m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 32 000rpm. Støy maks 65dB. H65xB30xD19/30cm. Vekt 8,0kg. IPX1. Farge hvit.