Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Bio Pro 1150W IPX1 sølv - HTBP-SL-1150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000012
Elnummer
5866201
Leverandørens varenummer
HTBP-SL-1150
Typebeskrivelse
5866201
Farge:
Sølv
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
650 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
190 mm
Vekt:
8 kg
Med plug-in-tilkobling:
Ja