Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Air Pro 1900W IPX4 hvit - HTAP-HV-1900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000098
Elnummer
5866209
Leverandørens varenummer
HTAP-HV-1900
Typebeskrivelse
5866209
Farge:
Hvit
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
685 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
220 mm
Vekt:
10,5 kg
Vandalbeskyttelse:
nei
Med plug-in-tilkobling:
Ja