Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Race 1500W IPX1 hvit - HTRA-HV-1500

KopierKopier
Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Race 1500W IPX1 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000166

Elnummer

5866216

Leverandørens varenummer

HTRA-HV-1500

Typebeskrivelse

5866216

Farge:

Hvit

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50/60 Hz

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

325 mm

Bredde:

295 mm

Dybde:

171 mm

Vekt:

4,4 kg

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med plug-in-tilkobling:

Ja

Vandalsikker. Superrask. 1500W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 65m/s. Tørketid 7-10 sek. Motorhastighet 20 000rpm. Støy 72dB. H32,5xB29,5xD17,1cm. Vekt 4,4kg. IPX1. Farge hvit.