Duracell - Duracell oppladbart batteri HR09V 9V 170mAh - 1pk - 56008

KopierKopier
Duracell - Duracell oppladbart batteri HR09V 9V 170mAh - 1pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Størrelsesbetegnelse:

Blokk
Se tilgjengelige varianterMignon

Kapasitet:

170 mAh
Se tilgjengelige varianter2400 mAh

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Blokk

  • Nominell spenning - 9 V

  • Kapasitet - 170 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5000394056008

Elnummer

6200034

Leverandørens varenummer

56008

Typebeskrivelse

6200034

Størrelsesbetegnelse:

Blokk

Nominell spenning:

9 V

Kapasitet:

170 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

48,5 mm

Bredde:

26,5 mm

Diameter:

17,5 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

44 g

Oppladbart HR09V, 9V batteri, med NiMH kjemi. Flerbruksbatteri. 170mAh. Lader, se el.numrene: 6200035, 36, 36 og 38.