Honeywell - Plug-In trådløs dørklokke - 62 004 40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks rekkevidde:
150 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Aluminium
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - AC
Monteringsmetode - Andre
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965530
Elnummer
6200440
Leverandørens varenummer
62 004 40
Typebeskrivelse
6200440
Kapslingsfarge:
Aluminium
Lydstyrke:
84 dB
Strømtype:
AC
Monteringsmetode:
Andre
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
DC515NGP2
To trådløse ringeklokker - en plugg-in og en trådløsklokke pluss en trådløs ringeknapp
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/ lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke (grå):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V (ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (grå):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V) (inkludert)
To trådløse ringeklokker - en plugg-in og en trådløsklokke pluss en trådløs ringeknapp
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/ lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke (grå):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V (ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (grå):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V) (inkludert)