Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, blå blitz, IP65. 104mm x 100mm dia. - 18-980648

KopierKopier
Klaxon - Komplett xenon lampe med blitz lys. 10-60VDC, 700mA, blå blitz, IP65. 104mm x 100mm dia.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Blå

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011228

Elnummer

6204676

Leverandørens varenummer

18-980648

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Blå

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS Xenon - PSB-0057 - blå

Signallys for både innedørs og utendørs, dyp sokkel. Denne har en blinke frekvens på 60 blink pr.minutt og en dobbel blink med 30 blink pr.minutt


Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 330mA ved 24vDc
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 100mm total høyde 104mm