Elko - ELKO SMART røykvarsler, med 10-års batterlevetid og mulighet for seriekobling - EKO09761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulatorGrunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 57 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Smart home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160976109
Elnummer
6210340
Leverandørens varenummer
EKO09761
Typebeskrivelse
ELKO SMART Røykvarsler Batteri
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
57 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
99
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
89,5 mm
Bredde:
89,5 mm
Høyde/dybde:
33,5 mm
Diameter:
0 mm
Røykvarsleren ser og føler brannfare, og kan seriekobles for å gi økt trygghet.
Installasjonen er rask og enkel, og du kan finjustere røykvarslerens posisjonen etter at den er montert.
Batteriet har 10-års levetid. Størrelsen gjør den til en av de minste.