Elko - ELKO Smart AC røykvarsler, 230V, oppladbart batterbackup med levetid på 10 år - EKO09764

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Smart AC røykvarsler, 230V, oppladbart batterbackup med levetid på 10 år

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Infrarød

  • Responstemperatur - 57 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160976406

Elnummer

6210342

Leverandørens varenummer

EKO09764

Typebeskrivelse

6210342

Virkemåte:

Infrarød

Responstemperatur:

57 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Maks. Antall I serie:

40

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Litium

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lengde:

115 mm

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

43 mm

ELKO SMART AC røykvarsler er en designperle, samtidig som den ivaretar sikkerheten i høyeste grad. Røykvarsleren ser og føler brannfare, og kan seriekobles for å gi økt trygghet. Installasjonen er rask og enkel, og du kan finjustere røykvarslerens posisjonen etter at den er montert. Røykvarsleren har 230V tilkobling med oppladbart batteribackup med levetid opp til 10 år.