Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK (VEGG) 17-60VDC/20mA, Hvit LED,IP34 - ESB-5004

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK  (VEGG) 17-60VDC/20mA, Hvit LED,IP34

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877020282

Elnummer

6219563

Leverandørens varenummer

ESB-5004

Typebeskrivelse

6219563

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Side

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Sonos Pulse veggmontert visuelle alarm
Enheter er tilgjengelig som signallys for brann
eller kombinert ekkolodd med en
EN54-23 godkjent dekningsmønster
av W-02.04 til 07.05 Hver Sonos Pulse vegg
montert enhet kan monteres inntil
2.4m høy og kan dekke en 7,5 m x 7,5 m
firkantet rom med en enkelt enhet