Moflash - MOFLASH SUMMER,PIEZO AE20M-230 130-240vAc,2900Hz,25mA,90dB,I - AE20M-230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 90 dB
Kapslingsfarge - Svart
Toneart - Puls
Monteringsmetode - Innbygning
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE20M Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006192
Elnummer
6220109
Leverandørens varenummer
AE20M-230
Typebeskrivelse
6220109
Lydstyrke:
90 dB
Kapslingsfarge:
Svart
Toneart:
Puls
Monteringsmetode:
Innbygning
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
25 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd transformator:
nei
SUMMER PIEZO- AE20M-230
AE20M Piezo summer har lavt svært lavt strømforbruk. En gjenget låsering sørger for enkel installasjon i f.eks tynne plater.Summeren har en rask pulserende eller kontinuerlig
tone på 90dB velges ved hjelp av tre forskjellige tilkoblingsklemmer.
Spenning 130-240v Ac
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP55
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 27mm total høyde 43,5mm.
AE20M Piezo summer har lavt svært lavt strømforbruk. En gjenget låsering sørger for enkel installasjon i f.eks tynne plater.Summeren har en rask pulserende eller kontinuerlig
tone på 90dB velges ved hjelp av tre forskjellige tilkoblingsklemmer.
Spenning 130-240v Ac
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP55
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 27mm total høyde 43,5mm.