Moflash - MOFLASH SUMMER ELEKTRO MEKANI 115/230vAc/Dc,0.4/0.2A,420Hz, - AE95-06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 111 dB
Kapslingsfarge - Svart
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Strømtype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE95 & ABHF8 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006222
Elnummer
6220112
Leverandørens varenummer
AE95-06
Typebeskrivelse
6220112
Lydstyrke:
111 dB
Kapslingsfarge:
Svart
Toneart:
Tone
Monteringsmetode:
Innbygning
Strømtype:
AC/DC
Strømforbruk:
40 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP53
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
SUMMER ELEKTRO MEKANISK - AE95-06
AE95 elektro mekanisk summer er egnet for bruk i områder der en lav frekvens og en gjennomtrengende lydsignal er påkrevd.Summeren har en enkelt alarm og når en setter strøm på elektromagneten begynner membranen å vibrere og skaper en unikt akustisk tone på hele 111 dB.
Spenning 115-230v Dc/Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP53
Temp.-30 til + 60C.
Diameter 96mm total høyde 85mm.
AE95 elektro mekanisk summer er egnet for bruk i områder der en lav frekvens og en gjennomtrengende lydsignal er påkrevd.Summeren har en enkelt alarm og når en setter strøm på elektromagneten begynner membranen å vibrere og skaper en unikt akustisk tone på hele 111 dB.
Spenning 115-230v Dc/Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP53
Temp.-30 til + 60C.
Diameter 96mm total høyde 85mm.