Moflash - MOFLASH SUMMER ELEKTRO MEKANI 115/230vAc/Dc,0.4/0.2A,420Hz, - AE95-08

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SUMMER ELEKTRO MEKANI 115/230vAc/Dc,0.4/0.2A,420Hz,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 111 dB

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Toneart - Tone

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Strømtype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006239

Elnummer

6220113

Leverandørens varenummer

AE95-08

Typebeskrivelse

6220113

Lydstyrke:

111 dB

Kapslingsfarge:

Svart

Toneart:

Tone

Monteringsmetode:

Innbygning

Strømtype:

AC/DC

Strømforbruk:

40 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Kapslingsmateriale:

Metall

Innebygd transformator:

nei

SUMMER ELEKTRO MEKANISK - AE95-08

AE95 elektro mekanisk summer er egnet for bruk i områder der en lav frekvens og en gjennomtrengende lydsignal er påkrevd.Summeren har en enkelt alarm og når en setter strøm på elektromagneten begynner membranen å vibrere og skaper en unikt akustisk tone på hele 111 dB.
Spenning 115-230v Dc/Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP65
Temp.-30 til + 60C.
Diameter 96mm total høyde 85mm.