Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,orange,IP65 - 6220130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 35...85 V
Merkespenning ved DC - 35...85 V
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED TL Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006406
Elnummer
6220130
Leverandørens varenummer
6220130
Typebeskrivelse
6220130
Merkespenning ved AC 50 Hz:
35...85 V
Merkespenning ved DC:
35...85 V
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
35...85 V
Strømforbruk:
76 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Trafikklys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.