Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS TRIPPEL MO 8-20vAc/Dc,720mA,rød,orange o - LED-TL-01-02-01-04

KopierKopier
Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS TRIPPEL MO 8-20vAc/Dc,720mA,rød,orange o

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

8 V

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 8 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006536

Elnummer

6220143

Leverandørens varenummer

LED-TL-01-02-01-04

Typebeskrivelse

6220143

Nominell spenning:

8 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TRAFIKKLYS DOBBEL MODUL LED-TL-01-02-01-04-rød-oransje-grønn

Trafikklys fast lys på rød og grønn, oransje både blinkende lys eller fast lys.
Spenning 8-20v Dc/Ac
Strømforbruk ved 12v er 720mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.